AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48 - 39.75 inch, capacitate 3000 lbs | CG6CNA

AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48 - 39.75 inchi, capacitate 3000 lbs

Element: CG6CNA Model: AFT-024-0030

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de andocare
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei36 "
Grad30
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă15.75 "
Max. Lungimea platformei48 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei36 "
Numărul de cilindri2
Presiune de funcționare80 psi
Înălțimea ridicată39.75 "
Lungimea călătoriei24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 499.5
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP AFT-024-0030 Air Force Lift, 48 - 39.75 inchi, capacitate 3000 lbs