AUTOQUIP CPT-025-0005 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 24 inchi, înălțime de 5 - 30 inchi, capacitate de 500 lbs | CG6AZT

AUTOQUIP CPT-025-0005 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 24 inchi, înălțime de 5 - 30 inchi, capacitate de 500 lbs

Articol: CG6AZT Model: CPT-025-0005

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei25 "
Lățimea bazei12 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Înălțime coborâtă5"
Max. Lungimea platformei36 "
Max. Lățimea platformei24 "
Min. Lungimea platformei25 "
Min. Lățimea platformei12 "
CP motor0.5
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată30 "
Timp14 sec.
Lungimea călătoriei25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP CPT-030-0010-SF Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 28 inchi, înălțime 6.25 - 36.25 inci | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sec.1000 lbs.34.25 "28 "27 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-030-0010 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 28 inchi, înălțime de 6.25 - 36.25 inci | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sec.1000 lbs.46 "28 "34.375 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0020-SF Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 38 inchi, înălțime 6.125 - 42.125 inci | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sec.2000 lbs.41.38 "38 "30 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 38 inchi, înălțime 6.125 - 42.125 inci | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.62 "38 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0040-SF Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 44 inchi, înălțime 7 - 43 inci, capacitate 4000 lbs | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sec.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 44 inchi, înălțime 7 - 43 inci, capacitate 4000 lbs | CG6AZZ CPT-036-0040147 "23 "30 sec.4000 lbs.68 "44 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0060-SF Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 44 inchi, înălțime 8 - 44 inci, capacitate 6000 lbs | CG6BAA CPT-036-0060-SF134.63 "23 "40 sec.6000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP CPT-025-0005 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 24 inchi, înălțime de 5 - 30 inchi, capacitate de 500 lbs