AUTOQUIP S35-048-0060-RM Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 63 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6BRF

AUTOQUIP S35-048-0060-RM Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 63 inchi, capacitate de 6000 lbs

Articol: CG6BRF Model: S35-048-0060-RM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei79 "
Lățimea bazei41 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
Înălțime coborâtă15 "
Max. Lungimea platformei96 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei64 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor2
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată63 "
Timp33 sec.
Lungimea călătoriei48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 589.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP S35-036-0025-RM Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 50.5 inci, capacitate 2500 lbs | CG6BRA S35-036-0025-RM62 "2500 lbs.72 "48 "12 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-RM Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 50.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BRB S35-036-0040-RM62 "4000 lbs.72 "48 "17 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-RM Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 50.5 inci, capacitate 6000 lbs | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 lbs.72 "48 "25 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 63 inchi, capacitate 2500 lbs | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 lbs.96 "64 "16 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0040-RM Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 63 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 lbs.96 "64 "22 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0060-RM Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 63 inchi, capacitate de 6000 lbs