AUTOQUIP STN-042-0260-DL Scissor Lift Table, 60 Inch Platform Width, 54.5 Inch Height, 26000 lbs Capacity | CG6BUP

AUTOQUIP STN-042-0260-DL Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 60 inchi, înălțime de 54.5 inchi, capacitate de 26000 lbs

Element: CG6BUP Model: STN-042-0260-DL

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei170 "
Lățimea bazei42 "
Capacitate de încărcare26000 lbs.
Înălțime coborâtă12.5 "
Max. Lungimea platformei192 "
Max. Lățimea platformei60 "
Min. Lungimea platformei170 "
Min. Lățimea platformei42 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată54.5 "
Timp51 sec.
Lungimea călătoriei42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3375
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTimpLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiCP motorPreț
AUTOQUIP STN-012-0300-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 60 inchi, înălțime de 24.5 inchi, capacitate de 30000 lbs | CG6BRW STN-012-0300-DL13 sec.122 "30000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0400-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 27.62 inci, capacitate 40000 lbs | CG6BRX STN-012-0400-DL15 sec.122 "40000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0450-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 30.87 inci, capacitate 45000 lbs | CG6BRY STN-012-0450-DL18 sec.122 "45000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0470-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 24.62 inci, capacitate 47000 lbs | CG6BRZ STN-012-0470-DL20 sec.122 "47000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0500-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 33.62 inci, capacitate 50000 lbs | CG6BTA STN-012-0500-DL20 sec.122 "50000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0550-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 37 inchi, capacitate 55000 lbs | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sec.122 "55000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0600-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 27.75 inci, capacitate 60000 lbs | CG6BTC STN-012-0600-DL24 sec.122 "60000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STN-042-0260-DL Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 60 inchi, înălțime de 54.5 inchi, capacitate de 26000 lbs