AUTOQUIP STN-054-0100 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 66.5 inci, capacitate 10000 lbs | CG6BJQ

AUTOQUIP STN-054-0100 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 72 inchi, înălțime de 66.5 inci, capacitate de 10000 lbs

Articol: CG6BJQ Model: STN-054-0100

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei112 "
Lățimea bazei42 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Înălțime coborâtă12.5 "
Max. Lungimea platformei144 "
Max. Lățimea platformei72 "
Min. Lungimea platformei112 "
Min. Lățimea platformei42 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată66.5 "
Timp27 sec.
Lungimea călătoriei54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiCapacitateTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP STN-012-0180 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 24.5 inci, capacitate 18000 lbs | CG6BFR STN-012-0180560 "-7 sec.18000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0230 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 27.5 inci, capacitate 23000 lbs | CG6BFT STN-012-0230560 "-8 sec.23000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0270 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.75 inci, capacitate 27000 lbs | CG6BFU STN-012-0270560 "-9 sec.27000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0280 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 24.62 inci, capacitate 28000 lbs | CG6BFV STN-012-0280560 "-9 sec.28000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0300 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 72 inchi, înălțime de 33.5 inchi, capacitate de 30000 lbs | CG6BFW STN-012-0300560 "-10 sec.30000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0340 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 36.75 inci, capacitate 34000 lbs | CG6BFX STN-012-0340560 "-11 sec.34000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0350 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 27.62 inci, capacitate 35000 lbs | CG6BFY STN-012-0350560 "-12 sec.35000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STN-054-0100 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 72 inchi, înălțime de 66.5 inci, capacitate de 10000 lbs