AUTOQUIP STT-036036-0060-MN Placă turnantă manuală, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate 6000 lbs | CG6CUU

AUTOQUIP STT-036036-0060-MN Placă turnantă manuală, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 6000 lbs

Articol: CG6CUU Model: STT-036036-0060-MN

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă manuală
Lungimea bazei24 "
Lățimea bazei24 "
Grad360
Capacitate de încărcare6000 lbs.
Înălțime coborâtă4"
Max. Lungimea platformei44 "
Max. Lățimea platformei44 "
Min. Lungimea platformei36 "
Min. Lățimea platformei36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiPreț
AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Placă turnantă manuală, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CUK STT-036036-0025-MN2500 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0025-MN Placă turnantă manuală, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CUL STT-042042-0025-MN2500 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0025-MN Placă turnantă manuală, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CUM STT-042048-0025-MN2500 lbs.56 "50 "48 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0025-MN Placă turnantă manuală, 56 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CUN STT-048048-0025-MN2500 lbs.56 "56 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-036036-0040-MN Placă turnantă manuală, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CUP STT-036036-0040-MN4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0040-MN Placă turnantă manuală, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CUQ STT-042042-0040-MN4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0040-MN Placă turnantă manuală, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CUR STT-042048-0040-MN4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STT-036036-0060-MN Placă turnantă manuală, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 6000 lbs