Placă turnantă AUTOQUIP STT-048048-0040-PR, programabilă, 56 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CVF

AUTOQUIP STT-048048-0040-PR Placă turnantă, programabilă, 56 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 4000 lbs

Articol: CG6CVF Model: STT-048048-0040-PR

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă alimentată
Lungimea bazei24 "
Lățimea bazei24 "
Grad360
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă10 "
Max. Lungimea platformei56 "
Max. Lățimea platformei56 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei48 "
CP motor0.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 236.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiPreț
AUTOQUIP STT-036036-0025-PR Placă turnantă, programabilă, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CUY STT-036036-0025-PR2500 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Placă turnantă, programabilă, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CUZ STT-042042-0025-PR2500 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
Placă turnantă AUTOQUIP STT-042048-0025-PR, programabilă, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CVA STT-042048-0025-PR2500 lbs.56 "50 "48 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0025-PR Placă turnantă, programabilă, 56 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6CVB STT-048048-0025-PR2500 lbs.56 "56 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-036036-0040-PR Placă turnantă, programabilă, 44 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CVC STT-036036-0040-PR4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
Placă turnantă AUTOQUIP STT-042042-0040-PR, programabilă, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CVD STT-042042-0040-PR4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Placă turnantă, programabilă, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6CVE STT-042048-0040-PR4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STT-048048-0040-PR Placă turnantă, programabilă, 56 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 4000 lbs