AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 607 inci, capacitate 3000 lbs | CG6CKU

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 607 inci, capacitate 3000 lbs

Articol: CG6CKU Model: TRK-546-0030-T4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei192 "
Lățimea bazei96 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă61 "
Max. Lungimea platformei216 "
Max. Lățimea platformei144 "
Min. Lungimea platformei192 "
Min. Lățimea platformei96 "
CP motor30
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată607 "
Timp110 sec.
Lungimea călătoriei546 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11700
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 64 inchi, înălțime 156 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sec.2000 lbs.77 "64 "53 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 84 inchi, înălțime 206 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sec.2000 lbs.120 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 108 inchi, înălțime 329.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sec.6000 lbs.168 "108 "120 "-
RFQ
Lift cu foarfecă AUTOQUIP TRK-300-0040-T4, lățime platformă 116 inchi, înălțime 339 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CKT TRK-300-0040-T410114 "60 "100 sec.4000 lbs.149 "116 "125 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 607 inci, capacitate 3000 lbs