Lift cu foarfecă AUTOQUIP TRK-300-0040-T4, lățime platformă 116 inchi, înălțime 339 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CKT

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 116 inchi, înălțime 339 inci, capacitate 4000 lbs

Articol: CG6CKT Model: TRK-300-0040-T4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei114 "
Lățimea bazei60 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă39 "
Max. Lungimea platformei149 "
Max. Lățimea platformei116 "
Min. Lungimea platformei125 "
Min. Lățimea platformei68 "
CP motor10
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată339 "
Timp100 sec.
Lungimea călătoriei300 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 64 inchi, înălțime 156 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sec.2000 lbs.77 "64 "53 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 84 inchi, înălțime 206 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sec.2000 lbs.120 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 108 inchi, înălțime 329.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sec.6000 lbs.168 "108 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 607 inci, capacitate 3000 lbs | CG6CKU TRK-546-0030-T430192 "96 "110 sec.3000 lbs.216 "144 "192 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 Lift cu foarfecă, lățime platformă 116 inchi, înălțime 339 inci, capacitate 4000 lbs