AUTOQUIP VBS-024-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CKW

AUTOQUIP VBS-024-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inci, capacitate 4000 lbs

Articol: CG6CKW Model: VBS-024-0040

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei36 "
Lățimea bazei12 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă5"
Max. Lungimea platformei60 "
Max. Lățimea platformei36 "
Min. Lungimea platformei36 "
Min. Lățimea platformei12 "
CP motor2
Înălțimea ridicată29 "
Timp17 sec.
Lungimea călătoriei24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 272.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP VBS-024-0020 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sec.2000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sec.6000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sec.8000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sec.2000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sec.4000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sec.6000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0080 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 8000 lbs | CG6CLC VBS-036-0080248 "12 "33 sec.8000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP VBS-024-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inci, capacitate 4000 lbs