Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVEN 18032USA Pensetă dreaptă grosă plată 4-3/4 inch lungime | AH8XAB 39AN67

AVEN 18032USA Pensetă dreaptă, groasă, plată, 4-3/4 inch lungime

În stoc
Element: AH8XAB Model: 18032USACrucea Ref: 39AN67
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
€16.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpensete
Lungime4.75 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temp.932 grade F
MecanismTensiune
Tipul punctuluiDrept gros plat
Dimensiunea sfaturilor0.5mm
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeMaterialMax. Temp.Tipul punctuluiTipPreț
Penseta de precizie AVEN 18013TT titan 4-1/2 in | AA8QJE 19MT04 18013TTpensete4.5 "Titan1600 grade FE bunăPrecizie€76.40
Penseta de precizie AVEN 18072TT titan 4-1/2 in | AA8QJR 19MT15 18072TTpensete4.5 "Titan1600 grade FE bunăPrecizie€79.70
AVEN 18491 Pensetă Spade Offset 4-1/2 inch Lungime | AH8WZU 39AN58 18491pensete4.5 "Oţel inoxidabil932 grade FSpade OffsetScop general€8.95
AVEN 18494 Pensetă dintate dreaptă 5-1/2 inch lungime | AH8WZV 39AN59 18494pensete5.5 "Oţel inoxidabil932 grade FDint dreptScop general€12.74
AVEN 18526 Pensetă Dreptă Plată Lată Plastic | AH8WZW 39AN60 18526pensete4.5 "Compozit din plastic572 grade FDrept Plat LatPlastic€5.86
AVEN 18013USA Pensetă dreaptă 5 inch lungime | AH8WZZ 39AN65 18013 SUApensete5"Oţel inoxidabil932 grade FDreptPrecizie€15.03
AVEN 18023USA Pensetă dreaptă cu vârf fin 5 inch lungime | AH8XAA 39AN66 18023 SUApensete5"Oţel inoxidabil932 grade FPunct fin dreptPrecizie€14.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVEN 18032USA Pensetă dreaptă, groasă, plată, 4-3/4 inch lungime
€16.94 /unitate