Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK AKS4T-470-2.0 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M4 X 0.7, lungime 10.670 inci, oțel, 25 buc | AG3FNJ 33JF44

AVK AKS4T-470-2.0 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M4 X 0.7, lungime 10.670 inchi, oțel, 25 buc.

În stoc
Articol: AG3FNJ Model: AKS4T-470-2.0Crucea Ref: 33JF44
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
€15.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.6.730 "
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.07
Dimensiunea burghiuluiM4 X 0.07
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.7.870 "
Grip Range0.050 - 20.000 "
Cap Dia.7.870 "
Inaltimea capului0.48 "
Mărimea găurii6.750 "
Lungime10.67 "
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK AKS4T-470-2.0 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M4 X 0.7, lungime 10.670 inchi, oțel, 25 buc.
€15.21 /ambalaj