Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23PC34 mufă alamă/argint ecartament 1/0 | AB7KLH

WESTWARD 23PC34 Dop Alama/argint 1/0 Gauge

În stoc
Articol: AB7KLH Model: 23PC34
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
€38.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriRoșu
ConexiuneTerminal
Material conexiuneAlamă cu argint
Tipul ConnectorTerminal
ContactTerminal
Adâncime1"
Ecartament1/0
Materialul izolatorpoliuretan
Tip de izolațiePlastic
Lungime3.125 "
MaterialAlama / Argint
Max. Amperi150
Max. Voltaj12
TipMediu
Lăţime2 1 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriEcartamentLungimeMax. AmperiPreț
WESTWARD 23PC37 Dop alamă/argint 2 gauge | AB7KLL 23PC37Albastru24.25 "175€28.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23PC34 Dop Alama/argint 1/0 Gauge
€38.20 /unitate