Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23PC37 Dop alamă/argint 2 gauge | AB7KLL

WESTWARD 23PC37 Dop alamă/argint 2 gauge

În stoc
Articol: AB7KLL Model: 23PC37

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€28.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriAlbastru
ConexiuneTerminal
Material conexiuneAlamă cu argint
Tipul ConnectorTerminal
ContactTerminal
Adâncime1"
Ecartament2
Materialul izolatorpoliuretan
Tip de izolațiePlastic
Lungime4.25 "
MaterialAlama / Argint
Max. Amperi175
Max. Voltaj12
TipMediu
Lăţime2 1 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriEcartamentLungimeMax. AmperiPreț
WESTWARD 23PC34 mufă alamă/argint ecartament 1/0 | AB7KLH 23PC34Roșu1/03.125 "150€38.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23PC37 Dop alamă/argint 2 gauge
€28.40 /unitate