Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK AKS4T-610-6.6 Rivet Nut, M6 X 1.0 Thread Size, 17.270 Inch Length, 25Pk | AG3FNP 33JF49

AVK AKS4T-610-6.6 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1.0, lungime 17.270 inci, 25 buc.

În stoc
Post: AG3FNP Model: AKS4T-610-6.6Crucea Ref: 33JF49
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
€26.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.9.910 "
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea burghiuluiM6 X 1
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.11.560 "
Grip Range4.20 - 6.60 "
Cap Dia.11.560 "
Inaltimea capului0.58 "
Mărimea găurii10.000 "
Lungime17.27 "
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK AKS4T-610-6.6 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1.0, lungime 17.270 inci, 25 buc.
€26.72 /ambalaj