Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ALA1-470-2.0, diametru flanșă 9.91 mm, dimensiune filet M4 X 7, lungime 10.67 mm, dimensiune burghiu 6.75 mm, 25 buc | CG6LZX 444P29

AVK ALA1-470-2.0 Piuliță cu nituri, 9.91 mm Diametru flanșă, M4 X 7 Dimensiune filet, 10.67 mm Lungime, 6.75 mm Dimensiune burghiu, 25PK

În stoc
Articol: CG6LZX Model: ALA1-470-2.0Crucea Ref: 444P29
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
€19.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.6.73 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM4x7
Dimensiunea burghiului6.75 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.9.91 mm
CalitateNeclasat
Grip Range0.50mm la 2.00mm
Cap Dia.9.91 mm
Inaltimea capului0.76 mm
Mărimea găurii6.75 mm
Lungime10.67 "
Tip nitstriate
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-470-2.0 Piuliță cu nituri, 9.91 mm Diametru flanșă, M4 X 7 Dimensiune filet, 10.67 mm Lungime, 6.75 mm Dimensiune burghiu, 25PK
€19.57 /ambalaj