Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-580-3.3 Piuliță cu nituri, 10.54 mm diametru flanșă, 7.6 mm dimensiune burghiu, M5 x 0.80 dimensiune filet, 12.07 mm lungime, 25PK | CG6MAB 444P32

AVK ALA1-580-3.3 Piuliță cu nituri, 10.54 mm diametru flanșă, 7.6 mm găurire, dimensiune filet M5 x 0.80, 12.07 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MAB Model: ALA1-580-3.3Crucea Ref: 444P32
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
€21.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.7.52 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Dimensiunea burghiului7.6 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.10.54 mm
CalitateNeclasat
Grip Range0.50mm la 3.30mm
Cap Dia.10.54 mm
Inaltimea capului0.76 mm
Mărimea găurii7.6 mm
Lungime12.07mm
Tip nitstriate
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-580-3.3 Piuliță cu nituri, 10.54 mm diametru flanșă, 7.6 mm găurire, dimensiune filet M5 x 0.80, 12.07 mm lungime, 25 buc.
€21.54 /ambalaj