Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALS4T-1015-7.9 Rivet Nut, M10 X 1.5 Thread Size, 20.450 Inch Length, 10Pk | AG3FMP 33JF26

AVK ALS4T-1015-7.9 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime 20.450 inchi, 10 buc.

În stoc
Element: AG3FMP Model: ALS4T-1015-7.9Crucea Ref: 33JF26
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
€30.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.13.460mm
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea burghiuluiM10 X 1.5
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.17.400mm
Grip Range3.80mm la 7.90mm
Cap Dia.17.400mm
Inaltimea capului0.89mm
Mărimea găurii13.500mm
Lungime20.45mm
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALS4T-1015-7.9 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime 20.450 inchi, 10 buc.
€30.23 /ambalaj