DAYTON Vibratoare cu baterie


Filtru
dBA: 76 , Datorie: Continuu , Carcasa: IP 65 , Forta: Reglabil mecanic , Material carcasă: Aluminiu , Max. Temp.: 104 grade F , Placa de montare: Nu , Faza: DC , Sursa de putere: Electric - Baterie 12 VDC , Tip vibrator: Funcționează cu baterii , Voltaj: 12 VDC
StilModelamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăPreț (ex. TVA)
A
1DYN7
6.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm€788.92
B
1DYN8
13.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm€911.27

Vibratoare cu baterie

Vibratoarele Dayton cu baterii sunt utilizate pe basculante, distribuitoare de hayon, echipamente agricole, săratoare, site și pompe de beton pentru curățarea și facilitarea fluxului de material din jgheaburi și coșuri. Acestea au carcasă din aluminiu pentru rezistență la coroziune și produc zgomot de până la 76 dBA. Aceste vibratoare oferă o viteză maximă de 3600 vpm și sunt disponibile în variante de 0.11 și 0.22 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?