Vibrator electric DAYTON 1DYN8 Forță de fază CC 437 Lb | AA9MUC

DAYTON 1DYN8 Vibrator electric Dc Forță de fază 437 Lb

În stoc
Articol: AA9MUC Model: 1DYN8

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€917.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator cu baterie
amperi13.30
Capacitatea greutății coșului4370 lb.
dBA76
TaxăContinuu
ÎmprejmuireIP 65
Material clopot de capătOţel
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței437 lb.
Material carcasăAluminiu
HP0.22
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareNu
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală8.625 "
Lățimea totală6.5 "
FazăDC
Sursa de putereElectric - Baterie 12 VDC
Viteză3000 vpm
Tip vibratorFuncționează cu baterii
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.885
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăPreț
DAYTON 1DYN7 Vibrator electric 12vdc Forță 110 Lb | AA9MUB 1DYN76.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm€794.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYN8 Vibrator electric Dc Forță de fază 437 Lb
€917.26 /unitate