LOVEJOY Seria MOL, Butuci de cuplare în stil clemă Oldham Alezaje în inchi


Filtru
Nealinierea unghiulară: 3 grade , Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Argintiu/Metalic , Material disc: Insert Polyacetel , Tip disc: Insert Polyacetel , Finalizarea: Aluminiu , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 3 grade , Max. Temperatura de Operare: 176 de grade F , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.08 , Max. RPM: 6100 , Max. Temp. Interval (F): 176 , Tip șurub: Surub de prindere , Serie: Seria MOL
StilModelMin. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăPreț (ex. TVA)
A
68514458121
-1 / 2 "--39.8 in-lbs.---€119.43
RFQ
A
68514458618
-5mm--17.7 in-lbs.---€95.52
RFQ
B
68514458095
---------
RFQ
B
68514458107
---------
RFQ
A
68514458119
-3 / 8 "--39.8 in-lbs.---€119.43
RFQ
B
68514458610
---------
RFQ
C
68514458096
0.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.p.p.10.60 in-lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
C
68514458609
0.118 "1 / 8 "M2.60.004 lbs.in.p.p.10.60 in-lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
C
68514458083
0.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
C
68514458603
0.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
C
68514458615
0.197 "1 / 8 "M30.011 lbs.in.p.p.17.70 in-lbs.0.984 "1.535 "0.800 "-
RFQ
C
68514458617
0.197 "1 / 4 "M30.011 lbs.in.p.p.17.70 in-lbs.0.984 "1.535 "0.800 "-
RFQ
C
68514458120
0.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.p.p.39.80 in-lbs.1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
D
Butuc MOL25C 3/16
5mm1 / 4 "--17.7 in-lbs.0.984 "39mm0.08 "€60.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?