Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY MOL25C Butuc 3/16 Cuplaj Oldham, 3/16 In alezaj | AA9FYJ 1CYN8

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham cuplaj, 3/16 în alezaj

În stoc
Element: AA9FYJ Model: Hub MOL25C 3/16Ref încrucișat: 1CYN8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€60.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.3 / 16 "
Dimensiunea canalului1 / 4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiMOL25C
Tip cuplajStil șurub de fixare Oldham
Material discInsert Polyacetel
Tipul disculuiInsert Polyacetel
finalizareaAluminiu
Hub Dia.0.984 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore15.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Plictisit10mm
Max. Plictisit10.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.08
RPM max6100
Max. Viteză6100 rpm
Max. Temp. Gama (F)176
Min. Plictisit5mm
Cuplu nominal17.7 in-lbs.
În afara Dia.0.984 "
Lungime totală39mm
Nealinierea paralelă0.08 "
Dimensiunea șurubuluiM3
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaMOL25C
StilClemă Oldham
Sistem de măsurareimperial
Cuplul17.7 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483908040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăPreț
LOVEJOY 68514458121 Butuc de cuplare Oldham, orificiu de 1/2 in, aluminiu | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 in-lbs.---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Butuc de cuplare Oldham, 3/8 inchi, aluminiu | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 in-lbs.---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 5 mm, lungime 39 mm, aluminiu | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 in-lbs.---€78.94
RFQ
LOVEJOY 68514458083 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.004 lbs inch sq. Inerție | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.p.p.10.60 in-lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 39.80 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.034 lbs inch sq. Inerție | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.p.p.39.80 in-lbs.1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458603 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham cuplaj, 3/16 în alezaj
€60.32 /unitate