LOVEJOY 68514458083 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.001 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YJE Model: 68514458083

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară3 grade
Dimensiunea canalului3 / 16 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM2.6
CuloriArgintiu/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiMOL16C
Tip cuplajOldham, design din trei piese cu inserție
Greutatea cuplajului (lb)0.40 uncie
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.492 "
Max. Plictisit0.236 "
Max. Temperatura de Operare176 de grade F
Max. Viteză9500 rpm
Min. Plictisit0.118 "
Moment de inerție0.001 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal6.20 in-lbs.
În afara Dia.0.63 "
Lungime totală1.142 "
Nealinierea paralelă0.400 "
serieSeria MOL
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune620 inchi-lbs./rad
Volum0.19527 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăPreț
LOVEJOY MOL25C Butuc 3/16 Cuplaj Oldham, 3/16 In alezaj | AA9FYJ 1CYN8 Butuc MOL25C 3/165mm1 / 4 "--17.7 in-lbs.0.984 "39mm0.08 "€60.32
LOVEJOY 68514458121 Butuc de cuplare Oldham, orificiu de 1/2 in, aluminiu | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 in-lbs.---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Butuc de cuplare Oldham, 3/8 inchi, aluminiu | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 in-lbs.---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 5 mm, lungime 39 mm, aluminiu | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 in-lbs.---€78.94
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.004 lbs inch sq. Inerție | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.p.p.10.60 in-lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 39.80 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.034 lbs inch sq. Inerție | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.p.p.39.80 in-lbs.1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458603 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458083 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.001 lbs inch sq. Inerţie