DAYTON Camion cu cilindru de gaz


Filtru
Finish: Haina cu pulbere roșie , Tip mâner: Flux de cadru continuu înapoi , Adâncime totală: 9.25 " , Inălțime totală: 9.25 " , Rulmenți roților: Cilindru , Diametrul roții: 8" , Lățimea roții: 2"
StilModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLățimea totalăMaterialul roțiiTip roatăLăţimePreț (ex. TVA)
A
34D673
34 "41.5 "250 lb.19 "CauciucCauciuc19 "€501.85
B
34D674
34 "42.25 "500 lb.29 "CauciucCauciuc29 "€649.56
C
34D676
60.5 "42 "1500 lb.24 "fenolicfenolic24 "€2,635.33

Camion cu cilindru de gaz

Camioanele cu butelii de gaz Dayton sunt butelii destinate să livreze și să țină în siguranță buteliile de gaz; ideal pentru utilizare în industria de sudare și asistență medicală. Aceste camioane cu cilindri de sudare și livrare au o construcție din oțel cu capacități de încărcare de până la 1500 lb și sunt capabile să susțină maximum 8 cilindri. Sunt echipate cu un set de roti cu rulmenti cu role pentru un transport usor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu cilindru, disponibile pe roți fenolice și cauciuc pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?