QMARK Seria Smart, încălzitor electric de perete


Filtru
BtuH: 13,650 , Culoare: Alb , Finalizarea: Pulbere de poliester , Adâncimea carcasei: 4" , Înălțimea carcasei: 18.25 " , Lățimea carcasei: 14.375 " , Hz: 60 , Tip de montare: Încastrat sau la suprafață , Faza: 1 , wați: 1800 la 4000
StilModelAmplificatoare ACVoltajPreț (ex. TVA)
A
SSHO4007
6.5 - 14.4277€1,412.26
A
SSHO4004
7.5 - 16.7240€1,477.89
A
SSHO4008
8.7 - 19.2208€1,434.74

Seria Smart, încălzitor electric de perete

Încălzitoarele de perete forțate cu ventilator din seria Qmark Smart sunt ideale pentru subsoluri, garaje sau spații de lucru pentru căldură și confort pe tot parcursul anului. Aceste încălzitoare electrice de perete au un ecran tactil LED pentru citire ușoară și un termostat programabil cu setări pentru zilele lucrătoare și weekendul. Acestea funcționează la temperaturi cuprinse între 40 și 99 de grade F. Au o construcție din poliester cu finisaj acoperit cu pulbere pentru o durată de viață prelungită și rezistență la coroziune pe suprafața expusă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?