DAYTON 34D674 Camion cu butelie de gaz Capacitate 2 cilindri | AC6LFM

DAYTON 34D674 Camion cu cilindru de gaz Capacitate 2 cilindru

În stoc
Element: AC6LFM Model: 34D674

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€649.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului2
Adâncime34 "
finalizareaHaina cu pulbere roșie
Tip mânerFlux de cadru continuu înapoi
Înălţime42.25 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă9-1/4 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/4 "
Adâncimea totală9.25 "
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală29 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lățimea roții2"
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLățimea totalăMaterialul roțiiTip roatăLăţimePreț
DAYTON 34D673 Camion cu butelie de gaz Capacitate 1 cilindru | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 lb.19 "CauciucCauciuc19 "€501.85
DAYTON 34D676 Camion cu butelie de gaz Capacitate 8 cilindri | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb.24 "fenolicfenolic24 "€2,635.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D674 Camion cu cilindru de gaz Capacitate 2 cilindru
€649.56 /unitate