DAYTON 34D673 Camion cu butelie de gaz Capacitate 1 cilindru | AC6LFL

DAYTON 34D673 Camion cu cilindru de gaz Capacitate 1 cilindru

În stoc
Element: AC6LFL Model: 34D673

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€501.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului1
Adâncime34 "
finalizareaHaina cu pulbere roșie
Tip mânerFlux de cadru continuu înapoi
Înălţime41.5 "
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă9-1/4 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/4 "
Adâncimea totală9.25 "
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală19 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lățimea roții2"
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLățimea totalăMaterialul roțiiTip roatăLăţimePreț
DAYTON 34D674 Camion cu butelie de gaz Capacitate 2 cilindri | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 lb.29 "CauciucCauciuc29 "€649.56
DAYTON 34D676 Camion cu butelie de gaz Capacitate 8 cilindri | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb.24 "fenolicfenolic24 "€2,635.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D673 Camion cu cilindru de gaz Capacitate 1 cilindru
€501.85 /unitate