Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DYN7 Vibrator electric 12vdc Forță 110 Lb | AA9MUB

DAYTON 1DYN7 Vibrator electric 12vdc Forță 110 lb

În stoc
Articol: AA9MUB Model: 1DYN7
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
€794.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator cu baterie
amperi6.60
Capacitatea greutății coșului1100 lb.
dBA76
TaxăContinuu
ÎmprejmuireIP 65
Material clopot de capătAluminiu
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței110 lb.
Material carcasăAluminiu
HP0.11
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareNu
Inălțime totală5.375 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală5.187 "
Sursa de putereElectric - Baterie 12 VDC
Viteză3600 vpm
Tip vibratorFuncționează cu baterii
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6215
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăPreț
Vibrator electric DAYTON 1DYN8 Forță de fază CC 437 Lb | AA9MUC 1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm€917.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYN7 Vibrator electric 12vdc Forță 110 lb
€794.51 /unitate