DAYTON 4RN78 Speed Reducer C-face 56c 5 1 | AD9FRT

DAYTON 4RN78 Reductor de viteză C-față 56c 5 1

În stoc
Element: AD9FRT Model: 4RN78

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€910.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge
Bore Dia.5 / 8 "
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Inrameaza-le56C
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP1
Max. Cuplu de ieșire163 in.-lb.
Max. Cuplul163 in.-lb.
MontareOrice poziție, cu excepția arborelui motorului de intrare sus
Ieșire nominală RPM350
Raportul nominal5:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.5 / 8 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP121 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1.5 CP163 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP52 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP39 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP80 in.-lb.
Încărcare suprasarcină275 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire unică dreaptă
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăC-față
Distanță centru vierme1.33 "
Material pentru viteze melcateBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.93
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru arbore de ieșire.RulmențiBore Dia.Înălțimea arborelui de ieșireCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPPreț
Reductor de viteză DAYTON 2Z151, față C, cadru 56C, sarcină suspendată 986 lb, fontă | AC4DTX 2Z1511"Rola conică5 / 8 "---313 in.-lb.225 in.-lb.€904.74
DAYTON 2Z152 Reductor de viteză C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Rola conică5 / 8 "-492 in.-lb.-193 in.-lb.140 in.-lb.€870.51
DAYTON 2Z153 Reductor de viteză C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Rola conică5 / 8 "-422 in.-lb.-163 in.-lb.115 in.-lb.€880.87
DAYTON 2Z154 Reductor de viteză C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Rola conică5 / 8 "-292 in.-lb.-115 in.-lb.80 in.-lb.€1,642.31
DAYTON 2Z936 Reductor de viteză C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Minge5 / 8 "-226 in.-lb.-92 in.-lb.65 in.-lb.€870.51
DAYTON 3GD39 Reductor de viteză C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Minge5 / 8 "---415 in.-lb.314 in.-lb.€1,060.92
DAYTON 3GD40 Reductor de viteză C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Minge5 / 8 "---379 in.-lb.279 in.-lb.€993.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RN78 Reductor de viteză C-față 56c 5 1
€910.57 /unitate