Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALS4T-12175-5.1 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime 29.210 inchi, 10 buc | AG3FMQ 33JF27

AVK ALS4T-12175-5.1 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime 29.210 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3FMQ Model: ALS4T-12175-5.1Crucea Ref: 33JF27
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
€39.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.17.400mm
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea burghiuluiM12 X 1.75
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.21.970mm
Grip Range1.60 la 5.10mm
Cap Dia.21.970mm
Inaltimea capului1.19mm
Mărimea găurii17.40mm
Lungime29.21mm
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALS4T-12175-5.1 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime 29.210 inchi, 10 buc.
€39.18 /ambalaj