Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALS4T-580-3.3 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet M5 X 0.8, lungime 12.070 inchi, 25 buc | AG3FMG 33JF19

AVK ALS4T-580-3.3 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet M5 X 0.8, lungime 12.070 inci, 25 buc.

În stoc
Articol: AG3FMG Model: ALS4T-580-3.3Crucea Ref: 33JF19
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
€20.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.7.520mm
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.10.540mm
Grip Range0.50mm la 3.30mm
Cap Dia.10.540mm
Inaltimea capului0.76mm
Mărimea găurii7.60mm
Lungime12.07mm
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDiapozitivul corpului.Dia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiPreț
AVK ATA2-832 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.370 inci, 10 buc | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminiu0.249 "8-32Placarea cu cadmiu0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALS4T-580-3.3 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet M5 X 0.8, lungime 12.070 inci, 25 buc.
€20.67 /ambalaj