Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ATA2-350, moletă, dimensiune filet M3 X 0.5, lungime 90.4 mm, buc. 10 | AG3FPK 33JF69

AVK Piuliță cu nituri ATA2-350, moletă, dimensiune filet M3 X 0.5, lungime 90.4 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3FPK Model: ATA2-350Crucea Ref: 33JF69
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
€22.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.4.760 "
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaPlacarea cu cadmiu
Flanșă Dia.5.360 "
Grip Range0.030 - 2.990 "
Cap Dia.5.360 "
Inaltimea capului0.030 "
Lungime90.4 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616103000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDiapozitivul corpului.Dia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiPreț
AVK ATA2-832 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.370 inci, 10 buc | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminiu0.249 "8-32Placarea cu cadmiu0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK Piuliță cu nituri ATA2-350, moletă, dimensiune filet M3 X 0.5, lungime 90.4 mm, 10 buc.
€22.71 /ambalaj