Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ATC9T-8125 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 15.62 mm, dimensiune burghiu 12.7/13.09 mm, 304Ss | CG6MAZ 444P55

AVK ATC9T-8125 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 15.62 mm, dimensiune găurire 12.7/13.09 mm, 304Ss

În stoc
Articol: CG6MAZ Model: ATC9T-8125Crucea Ref: 444P55

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€22.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel inoxidabil
Diapozitivul corpului.12.69 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea burghiului12.7 mm, 13.09 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.415 "
Calitate304
Cap Dia.13.41 mm
Mărimea găurii12.7 mm, 13.09 mm
Lungime15.62 "
Tip nitLăudat
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ATC9T-8125 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 15.62 mm, dimensiune găurire 12.7/13.09 mm, 304Ss
€22.57 /unitate