B&K PRECISION 1672 Alimentare CC cu triplă ieșire 0-32 V CC 5 V CC | AC2PFW 2LUW8

B&K PRECISION 1672 Ieșire triplă DC Alimentare 0-32 V DC 5 V DC

În stoc
Articol: AC2PFW Model: 1672Crucea Ref: 2LUW8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€927.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare DC cu ieșire triplă
Intrare110/220 V c.a., 50/60 Hz
Regulamentul linieiMai puțin de 0.01% + 5 mV
Regulă de încărcareMai puțin de 0.2% + 10 mV
Tip contor4 LED-uri (3 cifre)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4735
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8504409580
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ieșire curentă (1) (0 la 3ADC)
    • Ieșire curentă (2) (0 la 3ADC)
    • Ieșire curentă (3) (3ADC)
    • Ieșire de tensiune (1) (0 până la 32VDC)
    • Ieșire de tensiune (2) (0 până la 32VDC)
    • Ieșire de tensiune (3) (5VDC)

Variante de produs

ProdusModelPreț
B&K PRECISION 1761 Alimentare CC cu ieșire triplă 0-35 V CC 5 V CC | AC2PFY 2LUY1 1761€1,297.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1672 Ieșire triplă DC Alimentare 0-32 V DC 5 V DC
€927.85 /unitate