B&K PRECISION 1735A sursă de curent continuu 0-30 volți 0-3 amperi | AB3GFV 1T197

B&K PRECISION 1735A sursă de curent continuu 0-30 volți 0-3 amperi

În stoc
Articol: AB3GFV Model: 1735ACrucea Ref: 1T197

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€873.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC cu o singură ieșire
ConexiuneParalel sau Serial
Limite curente5% la 100%
AfişaLED cu 4 cifre
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Regulamentul liniei0.2% + 3mA
Regulamentul voltajului de linieMai mic sau egal cu 0.01% + 3mV
Regulă de încărcareMai mic sau egal cu 0.01% + 3mV
Tip contor2 Digital
Iesire de curent0 la 3A
Volți de ieșire (DC)0 la 30
ProtecţiePolaritate inversă, suprasarcină
Regulamentul Ripple VoltsMai mic sau egal cu 1mV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504409580
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAfişaFrecventa de intrareTensiune de intrareIesire de curentProtecţiePreț
B&K PRECISION 9110 Sursă de alimentare cu o singură ieșire 0 până la 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 9110LED cu 4 cifre50/60 Hz120/220 VAC0 - 5 AmperiSupracurent, supratensiune și supratemperatură€682.21
B&K PRECISION 1692 Sursă de alimentare cu o singură ieșire 3 până la 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 1692LED cu 3 cifre60 Hz120 VAC0 - 40 AmperiSuprasarcină și scurtcircuit€724.60
B&K PRECISION 1743B Alimentare 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743BLED cu 4 cifre60 Hz120 / 240 VAC0 la 6APolaritate inversă, suprasarcină, termică și scurtcircuit€1,204.78
B&K PRECISION 1715A Sursă de alimentare 0-60vdc 0-2 A Afișaj cifre | AD2YVR 3WU40 1715ALED cu 4 cifre60 Hz120 / 240 VAC0 la 2APolaritate inversă, suprasarcină, termică și scurtcircuit€998.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1735A sursă de curent continuu 0-30 volți 0-3 amperi
€873.68 /unitate