B&K PRECISION 1743B Alimentare 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32

B&K PRECISION 1743B Alimentare 0-35 Vdc

În stoc
Articol: AC8MBG Model: 1743BCrucea Ref: 3CE32

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,204.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC cu o singură ieșire
Limite curente5% la 100%
AfişaLED cu 4 cifre
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Regulamentul liniei0.04% + 5mA
Regulamentul voltajului de linieMai mic sau egal cu 0.2% + 2mV
Regulă de încărcareMai mic sau egal cu 0.04% + 2mV
Tip contor2 Digital
Iesire de curent0 la 6A
Volți de ieșire (DC)0 la 35
ProtecţiePolaritate inversă, suprasarcină, termică și scurtcircuit
Regulamentul Ripple VoltsMai mic sau egal cu 1mV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5325
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8504409580
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAfişaFrecventa de intrareTensiune de intrareIesire de curentProtecţiePreț
B&K PRECISION 1735A sursă de curent continuu 0-30 volți 0-3 amperi | AB3GFV 1T197 1735ALED cu 4 cifre60 Hz120 / 240 VAC0 la 3APolaritate inversă, suprasarcină€873.68
B&K PRECISION 9110 Sursă de alimentare cu o singură ieșire 0 până la 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 9110LED cu 4 cifre50/60 Hz120/220 VAC0 - 5 AmperiSupracurent, supratensiune și supratemperatură€682.21
B&K PRECISION 1692 Sursă de alimentare cu o singură ieșire 3 până la 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 1692LED cu 3 cifre60 Hz120 VAC0 - 40 AmperiSuprasarcină și scurtcircuit€724.60
B&K PRECISION 1715A Sursă de alimentare 0-60vdc 0-2 A Afișaj cifre | AD2YVR 3WU40 1715ALED cu 4 cifre60 Hz120 / 240 VAC0 la 2APolaritate inversă, suprasarcină, termică și scurtcircuit€998.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1743B Alimentare 0-35 Vdc
€1,204.78 /unitate