B&K PRECISION 1715A Sursă de alimentare 0-60vdc 0-2 A Afișaj cifre | AD2YVR 3WU40

B&K PRECISION 1715A Sursă de alimentare 0-60vdc 0-2 A Afișaj cifre

În stoc
Articol: AD2YVR Model: 1715ARef încrucișat: 3WU40 / 4NYZ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€998.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC cu o singură ieșire
Limite curente5% la 100%
AfişaLED cu 4 cifre
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Regulamentul liniei0.2% + 3mA
Regulamentul voltajului de linieMai mic sau egal cu 0.01% + 3mV
Regulă de încărcareMai mic sau egal cu 0.01% + 3mV
Tip contor2 Digital
Iesire de curent0 la 2A
Volți de ieșire (DC)0 la 60
ProtecţiePolaritate inversă, suprasarcină, termică și scurtcircuit
Regulamentul Ripple VoltsMai mic sau egal cu 1mV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8504409580
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAfişaFrecventa de intrareTensiune de intrareIesire de curentProtecţiePreț
B&K PRECISION 1735A sursă de curent continuu 0-30 volți 0-3 amperi | AB3GFV 1T197 1735ALED cu 4 cifre60 Hz120 / 240 VAC0 la 3APolaritate inversă, suprasarcină€873.68
B&K PRECISION 9110 Sursă de alimentare cu o singură ieșire 0 până la 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 9110LED cu 4 cifre50/60 Hz120/220 VAC0 - 5 AmperiSupracurent, supratensiune și supratemperatură€682.21
B&K PRECISION 1692 Sursă de alimentare cu o singură ieșire 3 până la 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 1692LED cu 3 cifre60 Hz120 VAC0 - 40 AmperiSuprasarcină și scurtcircuit€724.60
B&K PRECISION 1743B Alimentare 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743BLED cu 4 cifre60 Hz120 / 240 VAC0 la 6APolaritate inversă, suprasarcină, termică și scurtcircuit€1,204.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1715A Sursă de alimentare 0-60vdc 0-2 A Afișaj cifre
€998.12 /unitate