Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Analizor de spectru B&K PRECISION 2658A de la 50 Khz la 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION Analizor de spectru 2658A 50 Khz până la 8.5 Ghz

În stoc
Element: AD9AXK Model: 2658ACrucea Ref: 4NYZ9
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
€24,619.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de spectru
AfişaLCD color de 5.7 "
Gama de frecventa50 kHz până la 8.5 GHz
interfaţăUSB
Sursa de putereBaterie litiu-ion sau adaptor de curent alternativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9027504060
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Gama de setare a amplitudinii (+10 la -60 dBm (pas 1 dB))
    • Precizia frecvenței (+/-(30 + 20T) kHz +/-1 punct, (de la 200 kHz la 10 MHz, RBW este egal cu 3 kHz), +/-(60 + 300T) kHz +/-1 punct, (de la 20 MHz la 8.5 GHz), RBW este egal cu 100 kHz)(T este egal cu timpul de baleiaj (secunde)))
    • Rezoluție de frecvență (20 kHz)
    • Interval de frecvență (0 Hz (Zero Span), 200kHz la 5GHz (pas) și 8.5 GHz (Full Span))
    • Gama atenuatorului de intrare (0 până la 25 dB (pas de 1 dB))
    • Conector de intrare (tip N)
    • Precizie de baleiere (+/- 0.1% +/- 1 punct de la 0 la 5 GHz, +/- 2.5% +/- 1 punct full span)
    • Interval de măturare (30 mSec - 30 Sec)
    • Lățime de bandă video (100 Hz la 1 MHz (pas) și AUTO)

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Analizor de spectru B&K PRECISION 2650A 50 Khz la 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650AAnalizor de spectru€14,603.04
B&K PRECISION 2652A Spec. Analizor cu urmărire Gen. | AD9AXJ 4NYZ8 2652AAnalizor de spectru cu generator de urmărire€20,229.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Analizor de spectru 2658A 50 Khz până la 8.5 Ghz
€24,619.75 /unitate