B&K PRECISION 2831E Multimetru de banc 4 1/2 cifre True Rms | AE7JDX 5YLW6

B&K PRECISION 2831E Multimetru de banc 4 1/2 cifre True Rms

În stoc
Articol: AE7JDX Model: 2831ECrucea Ref: 5YLW6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€894.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru de bancă
Amplificatoare AC2mA la 20A
Precizie de bază DC+/- 0.03%
Certificat de calibrareNIST
Numără20,000
AfişaFluorescent cu vid dublu
interfaţăUSB
Rezoluţie4 1/2 cifre
Evaluarea siguranțeiCAT I 1000V, CAT II 300V
RMS adevăratDa
Tensiune (AC)200mV la 750V
Tensiune (DC)200mV la 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Măsurători avansate (operațiune limită pentru testarea cu trecere/eșec)
    • Amperi DC (2mA la 20A)
    • Rang automat (da)
    • Funcții de măsurare (DCV, ACV, DCA, ACA, Frecvență, Diodă, Continuitate, Rel, Max / Min, dBm, dB și Procent)
    • Rezistență (200 până la 20M)
    • Caracteristici speciale: Conectivitate PC, compatibil SCPI, software de aplicație gratuit prin site-ul web B&K Precision

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACNumărăinterfaţăRezoluţieTensiune (AC)Preț
Multimetru de banc B&K PRECISION 5491B Afișaj dublu True Rms | AE7JDY 5YLW7 5491B5mA la 20A50,000USB și RS2324 3/4 cifre500mV la 750V€947.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 2831E Multimetru de banc 4 1/2 cifre True Rms
€894.60 /unitate