Multimetru de banc B&K PRECISION 5491B Afișaj dublu True Rms | AE7JDY 5YLW7

B&K PRECISION Multimetru de banc 5491B Afișaj dublu True Rms

În stoc
Articol: AE7JDY Model: 5491BCrucea Ref: 5YLW7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€947.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru de bancă
Amplificatoare AC5mA la 20A
Precizie de bază DC+/- 0.02%
Certificat de calibrareNIST
Numără50,000
AfişaFluorescent cu vid dublu
interfaţăUSB și RS232
Rezoluţie4 3/4 cifre
Evaluarea siguranțeiCAT I 1000V, CAT II 300V
RMS adevăratDa
Tensiune (AC)500mV la 750V
Tensiune (DC)500mV la 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.726
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Măsurători avansate (operațiune limită pentru testarea cu trecere/eșec)
    • Amperi DC (5mA la 20A)
    • Rang automat (da)
    • Funcții de măsurare (DCV, ACV, DCA, ACA, Frecvență, Diodă, Continuitate, Rel, Max / Min, dBm, dB și Procent)
    • Rezistență (500 până la 50M)
    • Caracteristici speciale: Conectivitate PC, compatibil SCPI, software de aplicație gratuit prin site-ul web B&K Precision

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACNumărăinterfaţăRezoluţieTensiune (AC)Preț
B&K PRECISION 2831E Multimetru de banc 4 1/2 cifre True Rms | AE7JDX 5YLW6 2831E2mA la 20A20,000USB4 1/2 cifre200mV la 750V€894.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Multimetru de banc 5491B Afișaj dublu True Rms
€947.74 /unitate