B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Roată din poliuretan convertibilă pentru camion manual | AB7YEZ 24L330

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Roată din poliuretan decapotabilă pentru camion de mână

În stoc
Element: AB7YEZ Model: A1-B80-C6-D6SSCrucea Ref: 24L330

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€587.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Caster Dia.5"
Material de rotireTPR
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
finalizareaShiney Aluminiu
Adâncime pliată28 "
Înălțimea pliată61-1/2 "
Lățime pliată20 "
Tip mânerBuclă standard
Capac de încărcare orizontală.1000 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului9"
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală28 "
Inălțime totală61.5 "
Lungime totală51.5 "
Lățimea totală20 "
Dimensiunea platformei51-1 / 2 "x 20"
Rulmenți cu roțiRulment cu bile de precizie
Diametrul roților10 "
Materialul roțiipoliuretan
Tip roatăpoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.05
Înălțimea navei (cm)156.21
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac de încărcare verticală. (500 lb.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Roată din poliuretan decapotabilă pentru camion de mână
€587.23 /unitate