BADGER METER RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 1250 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PYU 29FJ97

BADGER METER RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 1250 Gpm 150 Psi Epdm

În stoc
Articol: AF8PYU Model: RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXCrucea Ref: 29FJ97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,602.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1.5% din lectură
Lungime cablu10ft
Camera de materialNSF 61 Alama cu plumb redus
Dimensiunea conexiunii4"
MontajNSF 61 Alama cu plumb redus
Material de curgereApă
Gama de debit37.9 la 4731.8 LPM
Interval de debit @ CCM37,854 la 4,731,765
Interval de debit @ GPH600 la 75,000
Pentru dimensiunea țevii4"
Ecartament / Conductor22/2
GPM max.1250
Înălţime9 21 / 32 "
Material carcasăNSF 61 Alama cu plumb redus
Lungime14 "
Totalizator principal999,999,000 gal.
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.120 F
Max. Viscozitate2 CST
producțiePuls pe 100 gal.
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)7.30
Pulsuri pe galon0.01
Material sigiliuEPDM
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Gravitație specifică1
temp120 grade F
TipTurbină, 8 șuruburi
Lăţime568601 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.83
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9028200000

Detalii produs:

    • Max. Curent comutator Reed (mA) (30)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Dimensiunea conexiuniiAfişaMaterial sigiliutempTipLăţimeGama de debitPreț
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă4.25 "1.9 la 113.6 LPM€515.42
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 grade FTurbină5 27 / 32 "15.1 la 1173.5 LPM€3,793.31
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 grade3/4 MNPT7 cifreAliaj Nylon-PPE100 grade FDeplasare pozitivă568596 "0.5-25 gpm€661.20
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 35 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 grade3/4 MNPT7 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568597 "0.75-35 gpm€714.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Debitmetru 70 Gpm 10-3/4 inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 grade1 MNPT7 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568598 "1-70 gpm€1,140.13
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Debitmetru 120 Gpm 12-5/8 inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 grade1 Flanșă eliptică8 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568599 "2-120 gpm€2,446.35
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Debitmetru 170 Gpm 15-1/4 inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 grade2 Flanșă eliptică8 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568600 "2-170 gpm€3,821.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BADGER METER RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 1250 Gpm 150 Psi Epdm
€5,602.05 /unitate