BALDOR MOTOR BSM90N-3250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, Cadru D130D | AJ6NYY

BALDOR MOTOR BSM90N-3250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, cadru D130D

În stoc
Articol: AJ6NYY Model: BSM90N-3250AA

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,933.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServo-motor
Max. Actual20.79
Max. Cuplul470.82 (53.2)
Număr de poli08
Rezistență2.393
Viteză1 VITEZE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.3532
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)119.35
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS85013200
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cont. Cuplu de blocare lb-in (nm): 117.71 (13.3)
    • Inerție lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0082 (9.2578)
    • Constanta de cuplu (Lb-In/Amp & Nm/Amp): ; 22.64/2.558192
    • Constanta de tensiune (Vpk/KRPM & VRMS/KRPM): ;88.2

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulNumăr de poliRezistențăPreț
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,087.05
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA Servomotor fără perii AC, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,103.98
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,360.34
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€9,837.30
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90N-3250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, cadru D130D
€6,933.30 /unitate