BALDOR MOTOR CDPX3430 Motor DC de uz general, 90V, 1750 RPM, 0.5 CP, XPFC, 56 Frame | AJ6PEB

BALDOR MOTOR CDPX3430 Motor DC de uz general, 90 V, 1750 RPM, 0.5 CP, XPFC, 56 cadru

În stoc
Element: AJ6PEB Model: CDPX3430

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,241.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
Curent de armătură5.2
Tensiunea armăturii90
bazăRG
Perii2 / BP5011CV01
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le56C
HP.5
IzolațieF
MontareF1
producție.5
RevizuireU
RPM1750
Temp. CodT3C
Tip3428P
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0727XP

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent de armăturăTensiunea armăturiiPeriiHPproducțieRevizuireTipPreț
BALDOR MOTOR CDPX3406 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.25 CP, XPFC, Cadru 56C | AJ6PDW CDPX34061801.31802 / BP5011CV01. 25. 25V3413P€3,696.28
BALDOR MOTOR CDPX3410 Motor DC de uz general, 90V, 1750 RPM, 0.25 CP, XPFC, Cadru 56C | AJ6PDX CDPX3410902.7902 / BP5011CV01. 25. 25W3413P€3,696.28
BALDOR MOTOR CDPX3416 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.33 CP, XPFC, Cadru 56C | AJ6PDY CDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P€4,642.07
BALDOR MOTOR CDPX3420 Motor DC de uz general, 90V, 1750 RPM, 0.33 CP, XPFC, Cadru 56C | AJ6PDZ CDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P€4,642.07
BALDOR MOTOR CDPX3426 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.5 CP, XPFC, 56 Frame | AJ6PEA CDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P€5,241.74
BALDOR MOTOR CDPX3555 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 1 CP, XPFC, Cadru 56C | AJ6PEF CDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P€8,629.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CDPX3430 Motor DC de uz general, 90 V, 1750 RPM, 0.5 CP, XPFC, 56 cadru
€5,241.74 /unitate