MOTOR BALDOR CECP83584T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PHN

BALDOR MOTOR CECP83584T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PHN Model: CECP83584T-4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,277.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi2.1
bazăRG
Cuplu de rupere18.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.49 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP1.5
Hz60
IzolațieF
KVAR. 47
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.21 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere76
RevizuireG
RPM1760
Temp. CodT3
Temp. Creştere36 grade C
Tip0530M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 10.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 18 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulMax. VitezăTipul motoruluiTip montarePreț
MOTOR BALDOR CECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 CP---Suport pentru picior / C-Face€5,747.88
MOTOR BALDOR CECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 CP---Suport pentru picior / C-Face€7,353.40
MOTOR BALDOR CECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
MOTOR BALDOR CECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
MOTOR BALDOR CECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP3581T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CECP83584T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC
€2,277.39 /unitate