MOTOR BALDOR CEM31104 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6PMA

BALDOR MOTOR CEM31104 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, cadru 56C

În stoc
Element: AJ6PMA Model: CEM31104

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,681.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 0.7
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3416M
Număr de poli4
producție0.330 CP
Lungime totală10.1 "
Fază3
Factor de putere66
Factor de serviciu1.35
Viteză1,725 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - CM3104
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 73.40%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: N
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-€9,448.32
MOTOR BALDOR CEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-€9,569.79
MOTOR BALDOR CEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-€10,256.11
MOTOR BALDOR CEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-€11,262.12
MOTOR BALDOR CEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-€13,156.91
MOTOR BALDOR CEM2535T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286TC | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-€14,197.00
MOTOR BALDOR CEM2539T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324TC | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-€18,689.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEM31104 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, cadru 56C
€1,681.66 /unitate