MOTOR BALDOR CEM3219T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 184TC | AJ6PMN

BALDOR MOTOR Motor deschis trifazat CEM3219T, 230/460V, 3600 rpm, 7.5 CP, 60 Hz, ODP, cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6PMN Model: CEM3219T

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,723.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi18-17.2 / 8.6
bazăRG
Cuplu de rupere55.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le184TC
Cuplu de încărcare completă11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină3.02 Amps
Număr de poli02
producție7.5
Fază3
Factor de putere89
RevizuireD
RPM3450
Temp. Creştere52 grade C
Tip3632M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 42.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 37 LB-FT
    • Curent de pornire: 86.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-€9,448.32
MOTOR BALDOR CEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-€9,569.79
MOTOR BALDOR CEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-€10,256.11
MOTOR BALDOR CEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-€11,262.12
MOTOR BALDOR CEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-€13,156.91
MOTOR BALDOR CEM2535T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286TC | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-€14,197.00
MOTOR BALDOR CEM2539T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324TC | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-€18,689.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor deschis trifazat CEM3219T, 230/460V, 3600 rpm, 7.5 CP, 60 Hz, ODP, cadru 184TC
€2,723.54 /unitate