MOTOR BALDOR CEWDM3710T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213TC | AJ6QBK

BALDOR MOTOR CEWDM3710T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 213TC

În stoc
Articol: AJ6QBK Model: CEWDM3710T

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,351.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi18.8/9.4
bazăRG
Cuplu de rupere69.2 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Cuplu de încărcare completă22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.4 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireL
RPM1770
Temp. Creştere65 ° C
Tip3736M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.95
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 41.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 36.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 70.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CEWDM22976T Motor de spălare alb, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22 / 11107 LB-FT7.5---6.02 Amps€7,262.36
MOTOR BALDOR CEWDM23932T Motor de spălare alb, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2 / 15.1165 LB-FT10---8.63 Amps€8,254.97
MOTOR BALDOR CEWDM23933T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps€9,728.45
MOTOR BALDOR CEWDM23934T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48 / 24183 LB-FT20---8.5 Amps€11,281.92
MOTOR BALDOR CEWDM23994T Motor de spălare alb, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps€9,883.80
BALDOR MOTOR CEWDM3545 Motor de spălare alb, 3600 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps€1,954.37
MOTOR BALDOR CEWDM3546 Motor de spălare alb, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,250.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3710T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 213TC
€4,351.93 /unitate