MOTOR BALDOR CTM1760T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 CP, TEFC, Cadru 215T | AJ6QMH

BALDOR MOTOR Motor pentru răcire/turn de răcire CTM1760T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 10/2.5 CP, TEFC, cadru 215T

În stoc
Element: AJ6QMH Model: CTM1760T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,125.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
Ambiant (C)40
amperi12.0/4.40
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Note de subsolTurnul de răcire
Inrameaza-leL215T
Marimea rameiL215T
Frecvență60
HP10/2.5
Clasa de izolareF
MontareMontat pe picior
Eficiență nominală87.5
Număr de poli04
producție10 / 2.5 HP
Fază3
RPM1755/875
Factor de serviciu1.15
Voltaj460 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiInrameaza-leFazăRevizuireRPMTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR CTM1761T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460€15,375.62
MOTOR BALDOR CTM1762T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460€18,576.92
MOTOR BALDOR CTM1763T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 CP, TEFC, Cadru 284T | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460€21,611.99
MOTOR BALDOR CTM1764T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 CP, TEFC, Cadru 286T | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460€24,809.03
MOTOR BALDOR CTM1765T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 CP, TEFC, Cadru 324T | AJ6QMN CTM1765T---3 tel---460 V€32,569.34
MOTOR BALDOR CTM1766T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 CP, TEFC, Cadru 326T | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
MOTOR BALDOR CTM1767T Motor pentru răcire/turn de răcire, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 CP, TEFC, Cadru 364T | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pentru răcire/turn de răcire CTM1760T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 10/2.5 CP, TEFC, cadru 215T
€12,125.30 /unitate