MOTOR BALDOR ECP3661T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182T | AJ6RBC

BALDOR MOTOR ECP3661T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, cadru 182T

În stoc
Articol: AJ6RBC Model: ECP3661T

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,638.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi8.4/4.2
bazăRG
Cuplu de rupere37.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182T
Cuplu de încărcare completă8.98 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.36 Amps
Număr de poli04
producție3 HP
Fază3
Factor de putere74
RevizuireJ
RPM1760
Temp. Creştere38 grade C
Tip0635M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 21.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 18.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 33 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereMax. VitezăTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR ECP2276T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2276T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2276T-5 Motor pentru sarcini severe, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2280T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps08€8,239.25
MOTOR BALDOR ECP2294T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Montat pe picior--€5,490.85
MOTOR BALDOR ECP2332T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€6,976.82
MOTOR BALDOR ECP2332T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€6,976.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP3661T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, cadru 182T
€2,638.43 /unitate